Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UCSS208

  • ERIKS:12655525
Image 1
Ajouter à la liste

108,81 €/ Unitéhors TVA

131,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCSS
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
13.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage