106,68 €/ Unitéhors TVA
129,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Série | UCSS |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 32 mm |
Largeur de la bague extérieure | 17 mm |
Charge dynamique | 14.7 kN |
Charge statique | 11.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |