Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UCSS206

  • ERIKS:12655523
Image 1
Ajouter à la liste

70,33 €/ Unitéhors TVA

85,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCSS
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
30 mm
Largeur de la bague extérieure
16 mm
Charge dynamique
11.25 kN
Charge statique
8.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage