Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC204

  • ERIKS:12655513
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UC 200
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
25 mm
Largeur de la bague extérieure
14 mm
Charge dynamique
9.85 kN
Charge statique
6.85 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage