Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique UEC208

  • ERIKS:12655517
Image 1
Ajouter à la liste

21,55 €/ Unitéhors TVA

26,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UEC
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
43.7 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
22.4 kN
Charge statique
17.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique