15,35 €/ Unitéhors TVA
18,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Série | UEC |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 31 mm |
Largeur de la bague extérieure | 15 mm |
Charge dynamique | 10.8 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |