Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Roue de renvoi usinés en 2 parties 800-21R35M-WMS

  • ERIKS:13676785
Image 1
Ajouter à la liste

91,54 €/ Unitéhors TVA

110,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
35 mm
Nombre des dents
21
Diamètre extérieur
129.8 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
800 - 802 - 805 (VG)