Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Roue de renvoi usinées en deux parties roue de support 2351-15R23M-WMS

  • ERIKS:13681306
Image 1
Ajouter à la liste

83,31 €/ Unitéhors TVA

100,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
18 mm
Nombre des dents
15
Diamètre extérieur
136.7 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2351-2451-2551-2651-2351VG