Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Roue de renvoi usinées en deux parties roue de support 2351-13R23M-WMS

  • ERIKS:13681305
Image 1
Ajouter à la liste

47,64 €/ Unitéhors TVA

57,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
18 mm
Nombre des dents
13
Diamètre extérieur
116.1 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2351-2451-2551-2651-2351VG