Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Roue de renvoi usiné en 2 parties flottant 820-23R25M-WMS

  • ERIKS:13455245
Image 1
Ajouter à la liste

78,22 €/ Unitéhors TVA

94,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
23
Exécution
Flottant
Diamètre extérieur
142.2 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
812-815-815VG-881M-881MO-820-831-LBP831-828