Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Roue de renvoi usiné en 2 parties flottant 820-21R30M-WMS

  • ERIKS:13676626
Image 1
Ajouter à la liste

64,73 €/ Unitéhors TVA

78,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
21
Exécution
Flottant
Diamètre extérieur
129.8 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
812-815-815VG-881M-881MO-820-831-LBP831-828