Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignons de renvoi fraisés monobloc pour chaînes pour convoyeurs de caisses 600-8R23M-RM

  • ERIKS:13682492
Image 1
Ajouter à la liste

93,24 €/ Unitéhors TVA

112,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
63.5 mm
Pas
2.5 in
Alésage
23 mm
Nombre des dents
8
Diamètre du cercle primitif
166
Diamètre extérieur
172 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
CC 600 - CC 600 TAB - CC 600 P - CC 600 TAB P - CC 600 F - CC 631 TAB