Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignons de renvoi fraisés monobloc pour chaînes pour convoyeurs de caisses 600-14R23M-RM

  • ERIKS:13676503
Image 1
Ajouter à la liste

173,82 €/ Unitéhors TVA

210,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
63.5 mm
Pas
2.5 in
Alésage
23 mm
Nombre des dents
14
Diamètre du cercle primitif
286
Diamètre extérieur
297 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
CC 600 - CC 600 TAB - CC 600 P - CC 600 TAB P - CC 600 F - CC 631 TAB