Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usinés en 2 parties fixés flasques de guidage en plastique 800-25R40M-DMS-FSS

  • ERIKS:13681315
Image 1
Ajouter à la liste

124,86 €/ Unitéhors TVA

151,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
25
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
153.2
Diamètre extérieur
154 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
800 - 802 - 805 (VG)