71,03 €/ Unitéhors TVA
85,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 35 mm |
Nombre des dents | 11 |
Exécution | Ajustement fixe |
Diamètre du cercle primitif | 135.2 |
Diamètre extérieur | 137 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP) |