Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usinés en 2 parties fixés 882-10R30M-DMS

  • ERIKS:13676510
Image 1
Ajouter à la liste

56,11 €/ Unitéhors TVA

67,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
10
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
123.3
Diamètre extérieur
125 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)