Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usinés en 2 parties fixés 515-19R30M-DMS

  • ERIKS:13679287
Image 1
Ajouter à la liste

75,42 €/ Unitéhors TVA

91,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
19
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
154.3
Diamètre extérieur
155.7 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
515