Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usinés en 2 parties fixés 515-13R40M-DMS

  • ERIKS:13679260
Image 1
Ajouter à la liste

43,21 €/ Unitéhors TVA

52,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
13
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
108
Diamètre extérieur
106.1 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
515