Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usinés en 2 parties fixé 800-19R25M-DMS

  • ERIKS:13676472
Image 1
Ajouter à la liste

67,09 €/ Unitéhors TVA

81,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
19
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
117.3
Diamètre extérieur
117 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
800-802-805(VG)-821