Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usinés en 2 parties fixé 2080-24R25M-DMS

  • ERIKS:13681352
Image 1
Ajouter à la liste

40,10 €/ Unitéhors TVA

48,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
8 mm
Alésage
25 mm
Nombre des dents
24
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
61.3
Diamètre extérieur
60.6 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2080