78,72 €/ Unitéhors TVA
95,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 50.8 mm |
Pas | 2 in |
Alésage | 40 mm |
Nombre des dents | 8 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 132.4 |
Diamètre extérieur | 132 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 2502DT |