Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usinés alésage carré monobloc flottant 2502-12S60M-DM

  • ERIKS:14189423
  • Fabricant:4251591387490
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 08/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
50.8 mm
Pas
2 in
Alésage
60 mm
Nombre des dents
12
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
196.3
Diamètre extérieur
196.1 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2502DT