Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usinés alésage carré monobloc flottant 2080-24S30M-DM

  • ERIKS:13681350
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
8 mm
Alésage
30 mm
Nombre des dents
24
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
61.3
Diamètre extérieur
60.6 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2080