58,95 €/ Unitéhors TVA
71,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 8 mm |
Alésage | 30 mm |
Nombre des dents | 36 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 91.8 |
Diamètre extérieur | 90.4 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 2080 |