Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usinés alésage carré en 2 parties flottant 2080-32S25M-DMS

  • ERIKS:13681357
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
8 mm
Alésage
25 mm
Nombre des dents
32
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
81.6
Diamètre extérieur
81 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2080