Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné monobloc serré 2124-16R30M-DM

  • ERIKS:12663077
Image 1
Ajouter à la liste

29,32 €/ Unitéhors TVA

35,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
16
Exécution
Serré
Diamètre du cercle primitif
65.1
Diamètre extérieur
65.2 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2124