Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné monobloc serré 2122-20R30M-DM

  • ERIKS:12662820
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
20
Exécution
Serré
Diamètre du cercle primitif
81.2
Diamètre extérieur
81.2 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2122