Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné monobloc rainure double flottant 2250-20R40M-DPM-K2

  • ERIKS:12662845
Image 1
Ajouter à la liste

61,91 €/ Unitéhors TVA

74,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
20
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
162.37
Diamètre extérieur
162 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2250