Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné monobloc rainure double flottant 2250-16R40M-DPM-K2

  • ERIKS:12662839
Image 1
Ajouter à la liste

51,55 €/ Unitéhors TVA

62,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
16
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
130.2
Diamètre extérieur
130 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2250