Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné monobloc rainure double flottant 2250-12R40M-DPM-K2

  • ERIKS:12662836
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
12
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
98.14
Diamètre extérieur
98 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2250