Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné monobloc double rainure de clavette flottant 2500-13R90M-DPM-K2

  • ERIKS:13679723
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
50.8 mm
Pas
2 in
Alésage
9 mm
Nombre des dents
13
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
212.3
Diamètre extérieur
215 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2500RR