Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné monobloc double rainure de clavette flottant 2500-10R65M-DPM-K2

  • ERIKS:13679718
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
50.8 mm
Pas
2 in
Alésage
65 mm
Nombre des dents
10
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
164.4
Diamètre extérieur
165 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2500RR