Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties flottant 2190-24S30M-DMS

  • ERIKS:12662981
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
19.05 mm
Pas
0.75 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
24
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
142.9
Diamètre extérieur
145.6 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2190FT-2190FG