Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés flasque de guidage en acier inox 8157-25R23M-RMS-FSS

  • ERIKS:13681324
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 08/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
23 mm
Nombre des dents
25
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
153.21
Diamètre extérieur
154 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
8157 - 8857M