Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 8157-25R30M-DMS

  • ERIKS:13679509
Image 1
Ajouter à la liste

66,43 €/ Unitéhors TVA

80,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
25
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
153.21
Diamètre extérieur
153 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
8157 - 8857M - 8857M VG - 8157VG - 8157TAB VG