Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 8157-19R30M-DMS

  • ERIKS:13679497
Image 1
Ajouter à la liste

57,95 €/ Unitéhors TVA

70,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
19
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
117.34
Diamètre extérieur
117 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
8157 - 8857M - 8857M VG - 8157VG - 8157TAB VG