Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-8R40M-DMS

  • ERIKS:13676667
Image 1
Ajouter à la liste

48,71 €/ Unitéhors TVA

58,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
50 mm
Pas
1.97 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
8
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre extérieur
136.3 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB