Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-10R30M-DMS

  • ERIKS:13676678
Image 1
Ajouter à la liste

117,17 €/ Unitéhors TVA

141,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
50 mm
Pas
1.97 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
10
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre extérieur
165.1 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB