Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 35 mm |
Nombre des dents | 23 |
Exécution | Ajustement fixe |
Diamètre du cercle primitif | 141.21 |
Diamètre extérieur | 142 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | SK 38 - 814 (VG) |