101,01 €/ Unitéhors TVA
122,22 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 30 mm |
Nombre des dents | 21 |
Exécution | Ajustement fixe |
Diamètre du cercle primitif | 129.26 |
Diamètre extérieur | 129 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 800 - 802 - 805 (VG) |