49,22 €/ Unitéhors TVA
59,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 25 mm |
Nombre des dents | 19 |
Exécution | Ajustement fixe |
Diamètre du cercle primitif | 117.34 |
Diamètre extérieur | 117 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG |