Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 880-9R35M-DMS

  • ERIKS:13676522
Image 1
Ajouter à la liste

51,59 €/ Unitéhors TVA

62,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
35 mm
Nombre des dents
9
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
114.4
Diamètre extérieur
108 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
828-879-880-879M-880M-878TAB VG-879TAB VG-LBP879M-8800P-878TAB GS-878TAB-879TAB-880TAB