51,59 €/ Unitéhors TVA
62,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 25 mm |
Nombre des dents | 9 |
Exécution | Ajustement fixe |
Diamètre du cercle primitif | 114.4 |
Diamètre extérieur | 108 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 828-879-880-879M-880M-878TAB VG-879TAB VG-LBP879M-8800P-878TAB GS-878TAB-879TAB-880TAB |