Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 880-11R25M-DMS

  • ERIKS:13676526
Image 1
Ajouter à la liste

63,47 €/ Unitéhors TVA

76,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
11
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
135.2
Diamètre extérieur
135 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
828-879-880-879M-880M-878TAB VG-879TAB VG-LBP879M-8800P-878TAB GS-878TAB-879TAB-880TAB