Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 820-27R30M-DMS

  • ERIKS:13678847
Image 1
Ajouter à la liste

92,82 €/ Unitéhors TVA

112,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
27
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
165.2
Diamètre extérieur
166.8 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
820-820P-831-LBP831-831VG