Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 820-23R25M-DMS

  • ERIKS:13676761
Image 1
Ajouter à la liste

66,03 €/ Unitéhors TVA

79,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
23
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
141.21
Diamètre extérieur
142 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
820-820P-831-LBP831-831VG