Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 815-29R40M-DMS

  • ERIKS:13553456
Image 1
Ajouter à la liste

97,33 €/ Unitéhors TVA

117,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
29
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
177.24
Diamètre extérieur
178.5 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
812-815-815 VG-881M-881MO-881 VG-881TAB VG/815TAB VG-8857TAB-8157TAB-8157TAB VG