Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2351-15R40M-DMS

  • ERIKS:12663136
Image 1
Ajouter à la liste

59,38 €/ Unitéhors TVA

71,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
31.75 mm
Pas
1.25 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
15
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
152.7
Diamètre extérieur
159.4 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2351-2451-2551-2651-2351VG