Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2351-10R30M-DMS

  • ERIKS:12663146
Image 1
Ajouter à la liste

43,06 €/ Unitéhors TVA

52,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
31.75 mm
Pas
1.25 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
10
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
102.8
Diamètre extérieur
107.7 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2351-2451-2551-2651-2351VG