Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2256-18R40M-DPMS

  • ERIKS:12663160
Image 1
Ajouter à la liste

63,74 €/ Unitéhors TVA

77,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
18
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
146.3
Diamètre extérieur
147.8 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2256-2256VG